曜日別特売
- 軟鋼用ソリッドワイヤー 東安 74830790

- 軟鋼用ソリッドワイヤー 東安 74830790
- 軟鋼用ソリッドワイヤー 東安 74830790

軟鋼用ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10kg)
注文コード
74830790
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

スプール:白色
割れにくく頑丈!
産業廃棄物として処理がしやすい!
規格
・AWS:A5.18 ER70S-6
・JIS:Z3312 YGW12

用途
自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接
適合
型番:YM-28・MG-50T・YM-50T
材質
カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
寸法(mm)
リール:直径225×高さ104×穴径52
線径(Φmm)
1
主成分
C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする