曜日別特売
ZLG3-104S サージカルガウン 25袋×2箱入 ZLG3シリーズ リブドゥコーポレーション 74964867

サージカルガウン 25袋×2箱入 ZLG3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1ケース(2箱×25袋)注文コード74964867品番ZLG3-104S
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

長い実績を誇る日本仕様
サージカルガウンに求められる重要特性と軽い着心地の両立を実現

仕様【袖口】綿ゴム絞りサイズLL備考※EOG滅菌済(個包装)アズワン品番60-2988-09素材SSMMS不織布(ポリプロピレン:100%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする