不動技研
レンジでサッと一品 フタ付ボウル
フタには湯切り穴が付いています。
そのまま食卓に出しても良いような、オシャレなデザインのボウルです。
フタはクリアなので、中身が見えて便利です。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×194×105
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※火傷にお気を付けください。/火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75009728
F-2676
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください