エフピコ
外エンボスGLOVE26透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
S
SS
中指長(cm)
6.9
6.9
7.6
手の平幅(cm)
12.4
12.4
13.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50箱×100枚)
注文コード
75259601
品番
CSUK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外側にエンボス加工を施し、食材離れが良くなっています。
強化触媒を配合しているので、破れにくいです。
着脱がしやすいストレートタイプです。
管理のしやすい小箱タイプです。
装着が目立ちにくいクリアタイプです。
用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番
478-2515
サイズ
SS
全長(cm)
32
中指長(cm)
6.9
手の平幅(cm)
12.4
厚さ(mm)
0.026
色
半透明
タイプ
左右兼用
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品