ディーノ タコ

ディーノ タコ - アルファタックル

『とらえた獲物は逃さない!』パワー・トルクを継承したDINO TACOの弟分がここに誕生
軽量化と操作性を追求しながらも、その存在感は、兄貴分に劣らない。85/75mmロングハンドルと最大8Kgのドラグでパワーとトルクを体感できる。
グラファイトフレーム&サイドカバー
32mmアルミ鍛造スプール
85mm/75mmのアルミコンバーチブルハンドル
ブラス製ドライブギア&ブラスピニオンギア
カーボンドラグワッシャー
ドラグサウンドシステム

その他
【ラインキャパシティ】2-200m
ベアリング
【BB】5【RB】1
自重(g)
220
ギア比
6.6
巻取長さ(cm)
66/1rotation
ドラグ力(Kg)
8
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75286131#150-PH/R(右巻き)(606638)
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75286140#150-PH/L(左巻き)(606645)
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする