#150-PH/R(右巻き)(606638) ディーノ タコ アルファタックル 75286131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディーノ タコ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75286131
品番
#150-PH/R(右巻き)(606638)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

『とらえた獲物は逃さない!』パワー・トルクを継承したDINO TACOの弟分がここに誕生
軽量化と操作性を追求しながらも、その存在感は、兄貴分に劣らない。85/75mmロングハンドルと最大8Kgのドラグでパワーとトルクを体感できる。
グラファイトフレーム&サイドカバー
32mmアルミ鍛造スプール
85mm/75mmのアルミコンバーチブルハンドル
ブラス製ドライブギア&ブラスピニオンギア
カーボンドラグワッシャー
ドラグサウンドシステム

その他
【ラインキャパシティ】2-200m
ベアリング
【BB】5【RB】1
自重(g)
220
ギア比
6.6
巻取長さ(cm)
66/1rotation
ドラグ力(Kg)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする