#70HG-DH/L(左巻き)(606669) アルファソニックCP アルファタックル 75286115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルファソニックCP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75286115
品番
#70HG-DH/L(左巻き)(606669)
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

「自由を手に入れる軽さとホールド性とアルミフレームが織りなす剛性」alfa sonicシリーズ初のベイトキャスティングリール誕生
軽量+剛性を誇るアルミボディ&サイドカバーが過酷なフィールドでも圧倒的な安定感を発揮する。アルファソニックの名称から連想されるターゲット”カワハギ””マルイカ”釣りに最適な110mmカーボンハンドルと、信頼の高力ブラス製ドライブギアが巻上トルクを実感できる。
軽量かつ剛性に優れたアルミセンターフレーム&ギアサイドカバー
110mmカーボンハンドルアーム&EVAハンドルノブ
29mmマシンカット超々ジュラルミンスプール
マグネットブレーキシステム
ドラグサウンドシステム
大口径60mmステーショナリードラグ
スプール落下防止構造

ベアリング
【BB】9【RB】1
自重(g)
160
ギア比
7.7
巻取長さ(cm)
70/1rotation
ドラグ力(Kg)
4.5
糸巻量
4Lb / 180m / PE0.8号 / 200m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする