伊藤忠リーテイルリンク
薄手カウンタークロス ハーフサイズ
経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開で用途別の使い分けが可能です。
用途
テーブル拭きや水切りなどに。
材質
レーヨン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)
300×300
色
グリーン
サイズ
ハーフ
厚さ(g/m
2
)
40±5%
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75292580
LCC-HAGR1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください