空気に触れると加硫・硬化して弾力性を維持して固まる耐熱性シリコンシーラント。エンジン、トランスミッション、車両、コンテナ、プラント、暖房設備、および空調システムなどの多種多様な材料(金属、プラスチック、ガラス、磁気、塗装木材の表面など)のシールに使用できます。カートリッジガン不要。優れた耐寒性、耐熱性、耐久性、伸縮性、薬品やオイルに対する耐性があります。
【使用方法】塗布後すぐに部品を結合
【温度域等】-65℃~260℃(断続的に315℃)
【使用箇所】・エンジン・ミッション・オイルパン・ウォーターポンプ・ヘッドライト等のシーリング