ZAP-200 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 75368399

ZAP-200 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 75368399
ZAP-200 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 75368399
ZAP-200 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 75368399
ZAP-200 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 75368399

貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃51日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
75368399
品番
ZAP-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。
塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。

用途
配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。
トラスコ品番
697-9450
材質
基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系
色
シルバー
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
注意
※補強材、止水・防水目的にはご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする