曜日別特売
EJ1200 EJ-POWER ポータブル蓄電池 EJ1200 エバテンス 75372441

メイン画像

EJ-POWER ポータブル蓄電池 EJ1200

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75372441
品番
EJ1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

最大出力1200W、蓄電容量1165Whの大容量です。
様々な家電機器に対応するポータブル蓄電池です。
3000サイクルの長寿電池を採用しています。
安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用しています。
4WAY出力【AC・DC12V・USB(Aタイプ・Bタイプ)】です。
13.9kgで持ち運びは容易で使用場所を選びません。
AC充電2.5時間急速充電しています。
太陽光500W入力、太陽光パネル150W×3台で3時間充電します。
非常時は充電しながら使用可能です。

用途
アウトドアに。
防災・BCP対策に。
付属品
ACケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル、車シガーソケット用充電ケーブル、取扱説明書/保証書
トラスコ品番
712-4982
幅(mm)
195
高さ(mm)
257
奥行(mm)
390
出力
AC100V出力端子×2・USB TypeA×3・USB TypeC×3・シガーソケット
最大出力(W)
2000
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
AC 100 P 15--75 DC 12-24
定格出力(W)
1000
入力
AC100V 500W、PV15V-75V 500W、DC12V-24V 135W
充電時間
ACアダプター 2.5時間、太陽光パネル150W×3台 3時間
蓄電池容量(Wh)
1165
運転時間(時間)
液晶テレビ約16、タブレット約90
注意
※高温、高湿、直射日光や雨が当たるところで使用しないでください。
※電気ストーブの近く等高温になる場所での使用、保管をしないでください。
※乾燥した通風の良いところで保管してください。
※清掃は乾いた布で拭いてください。
※火から遠ざけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする