曜日別特売

ラウンドコイルチューブ UT

ラウンドコイルチューブ UT - 潤工社

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。

トラスコ品番572-6138材質耐水軟質ポリウレタン全長(mm)600使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6使用流体空気、水芯数6使用範囲(m)1.2最大使用寸法(m)1.2外径(mm)6コイル径(mm)55内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)340内容量1本
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75451586UT6-06-120
12,760
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする