BAGSTER (バグスター)
レッグバッグ D-LINE
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75526651
品番
XAC439
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
210
質量(g)
150
奥行(mm)
130
内容
バッグ本体
型番
XAC439
加工
無
寸法(cm)
13×21×5
素材
600D PU ポリエステル