アイリスオーヤマ
全自動洗濯機 8.0kg OSH
ITW-H803H-W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75588181
品番
ITW-H803H-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
粉洗剤・液体洗剤・柔軟剤を一か所でまとめて投入できる便利設計。「ガチ落ち極渦洗浄」で強力洗浄し、洗濯物がスムーズに取り出し可能。ドラム洗のようなデザイン。
色
ホワイト
質量(g)
38000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×637×1003
消費電力(W)(50/60Hz)
380/480
運転音(dB)
【洗い/脱水】37/46
電気代の目安
2.8円/3.1円(50/60Hz)
消費電力量(Wh)
90/100(50/60Hz)
運転時間(分)
43(標準)
標準使用水量(L)
99
洗濯/脱水容量(kg)
8
水量(L)
【標準】48
乾燥方式
簡易乾燥
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません