曜日別特売
BL132 be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 be quiet! 75621677

BL132 be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 be quiet! 75621677
BL132 be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 be quiet! 75621677
BL132 be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 be quiet! 75621677
BL132 be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 be quiet! 75621677

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75621677
品番
BL132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

Light Wings LX 120mm PWM Reverse Black は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。

仕様
【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector
質量(kg)
0.133(固定ケーブル含む)
色
黒
シリーズ
LIGHT WINGS LX
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×25×120
ベアリング
ライフルベアリング
型番
BL132
モーター
4極ファンモーター
最大静圧(mmH2O)
1.04
コネクタ
4ピンPWM
ケーブル長(mm)
500
ノイズレベル
28.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
48.8[83.0m3/h]
期待寿命(時間)
60000 (25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする