曜日別特売
BL115 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115 be quiet! 75621957

BL115 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115 be quiet! 75621957
BL115 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115 be quiet! 75621957
BL115 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115 be quiet! 75621957
BL115 be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115 be quiet! 75621957

be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75621957
品番
BL115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード
・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現
・最高回転数でも非常に静かな動作
・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現
・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション
・最大30万時間の超寿命
・オールホワイトのエレガントな外観
・メーカー5年保証

仕様
【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり
質量(kg)
0.19(固定ケーブル含む)
色
白
シリーズ
SILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed
回転数(min-1[r.p.m])
2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×120×25
ベアリング
流体動的ベアリング(FDB)
型番
BL115
モーター
6極ファンモーター
最大静圧(mmH2O)
3.96
コネクタ
4ピンPWM
ケーブル長(mm)
500
ノイズレベル
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
76.7[130.31m3/h]
期待寿命(時間)
300000 (25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする