be quiet!
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse Black BL134
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75621659
品番
BL134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
Light Wings 140mm PWM Reverse Black は、鮮やかで個性的な外観を演出する印象的なライティング、優れた冷却性能、そして静音動作を兼ね備えています。
仕様
【ネジ固定】あり【ライティング】ARGB LED
質量(kg)
0.241(固定ケーブル含む)
色
黒
シリーズ
LIGHT WINGS REVERSE
回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×25×140
ベアリング
ライフルベアリング
型番
BL134
モーター
4極ファンモーター
最大静圧(mmH
2
O)
1.1
コネクタ
4ピンPWM
ケーブル長(mm)
500
ノイズレベル
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
51.37[87.28m
3
/h]
期待寿命(時間)
60000 (25℃)