曜日別特売
BL131 be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet! 75622009

BL131 be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet! 75622009
BL131 be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet! 75622009
BL131 be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet! 75622009
BL131 be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet! 75622009
BL131 be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet! 75622009

be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75622009
品番
BL131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

・ファン3個パック
・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。
・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観
・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現
・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持
・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル
・低始動回転数で非常に静かな動作
・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命
・メーカー3年保証

仕様
【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector
質量(kg)
0.17(固定ケーブル含む)
色
白
シリーズ
LIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed
回転数(min-1[r.p.m])
1800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×140×25
ベアリング
ライフルベアリング
型番
BL131
モーター
4極ファンモーター
最大静圧(mmH2O)
2.45
コネクタ
4ピンPWM
ケーブル長(mm)
500
ノイズレベル
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
75.3[127.9m3/h]
期待寿命(時間)
60000 (25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする