Lisle(ライル)
アングルファンネル(蓋付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75665531
品番
19832
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
付属品:フタ×1、注ぎ口キャップ×1。半透明カラーにより、ファンネル内の液体を確認できます。蓋と注ぎ口キャップが付属しており、異物の侵入を防ぎます。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
容量
1.6qt[約1.5L]
幅(inch)
6.69[約170mm]
全長(inch)
15.25[約387mm]
危険物の類別
非危険物
径(inch)
上部開口部径:4[約102mm]