曜日別特売
40990 ドライブマグネットソケットホルダー Lisle(ライル) 75665829

ドライブマグネットソケットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75665829品番40990
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

1/2インチのクロームソケットおよびインパクトソケットを一つのホルダーで整理できます。ホルダーのデザインにより、ソケットが見える状態で識別しやすくなっています。強力なマグネットがソケットをトレイに固定し、ゴム製の脚がツールボックスへの傷付きを防ぎます。頑丈なABSプラスチック製で、特にインパクトソケットセット用に設計されています。

用途
クロームソケットおよびインパクトソケットの整理、収納用、特にインパクトソケットセット用
色
ブラック
材質
ABSプラスチック製
収納数
ソケット:22
適合ソケット
1/2 (スタンダード、ディープ)
対応サイズ(Φmm)
20(Max1")

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする