曜日別特売

深型レンジパン

深型レンジパン - KEVNHAUN(ケヴンハウン)

電子レンジなのに焼き目がつく、驚きのレンジパン。魚や肉を入れてレンチンしておけば、ほったらかしで美味しいグリル料理が作れます。片付けが面倒な焼き魚もレンジでチンするだけ!時短で美味しく調理ができる優れものです。深型なので煮込み調理にも便利。蒸し皿付きなので蒸し料理も出来ます。

質量(g)
本体:約634
蒸し器:約113
材質本体・蓋:アルミメッキ鋼板 /内面塗装:フッ素樹脂塗膜加工/ 蒸し皿・取っ手・つまみ・底:シリコーンゴム寸法(Φ×高さH)(mm)蒸し器:約201×17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約274×231×110グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75701005121524120005
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする