曜日別特売
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088

65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088
65487 HB DHS62 ワンタッチサドル HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 76049088

HB DHS62 ワンタッチサドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76049088
品番
65487
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

Henly Beginsサドルバッグの洗練されたデザインと使いやすさをそのままに、車体への取り付け機構にはOGK技研株式会社と共同開発した「EX-TOUCHシステム」を採用。
バッグ本体にはワンタッチでスムーズに着脱できる新構造を採用。誰でも簡単に扱えるシンプルな設計です。
工具不要で、装着も取り外しも一瞬。
取付はEX-TOUCHに対応したサドルバッグサポート専用です。
A4サイズが余裕で入る、使い勝手のよい15Lサイズ。
日帰りツーリングや街乗りにもぴったりで、ペットボトルやA4サイズのマップなどのほか、レインウェアや防寒インナーなどのかさばる装備も収納できます。
【瞬間装着システム EX-TOUCH 】
バッグサポートに押し込み、底面のバタつき防止ロックを掛けるだけの簡単取り付け。
取り外しは、ロック解除後、バタツキ防止ベルトを外しノブを握って持ち上げるだけ。
【簡単に荷物へアクセス】
フラップを開ければすぐに荷物へアクセスできます。
【パネル内蔵で型崩れ防止】
内部にパネルを内蔵しているため、バッグの型崩れを防止。積み降ろしの際も安定感があり扱いやすい。
【片手で楽に開閉できる金具】
片手でスムーズに開閉できる金具を採用。落ち着いたアンティークブラックカラーが特徴です。

用途
EX-TOUCHシステムにより、装着も取り外しもワンタッチ【特許出願中】
ペットボトルやA4サイズのマップなどに加え、レインウェアや防寒インナーなど、かさばる装備も収納
内部にパネル内蔵で型崩れを防止。積み降ろし時も安定感があり扱いやすい設計
寸法(mm)
縦270×横360×幅160
容量(L)
15
最大積載量(kg)
5
素材
バッグ本体 / 合成皮革
注意
※EXタッチは特許出願中。
※ バッグの装着にはサドルバックサポートとの同時装着が必要。
※ 本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする