曜日別特売
CUB03P-PC ウィンドシールド[スーパーカブ50プロ/110プロ] af(旭風防) 76055537

ウィンドシールド[スーパーカブ50プロ/110プロ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76055537
品番
CUB03P-PC
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

【風圧や雨から守る】
走行中にライダーの頭や身体が風圧や雨に直接さらされると、安全な運転に支障をきたすことがあります。ウィンドシールドは雨風からライダーを守り、ライディングを快適にします。
【疲労を軽減】
身体に雨風が当り続けると、疲労が蓄積します。ウィンドシールドを装着することで、ライダーの疲労を軽減することが出来ます。
【飛来物から守る】
前方から飛来する虫やゴミ、砂や砂利は服やヘルメットを汚し傷つけます。また、視界を奪うなど安全運転の妨げになることもあります。ウィンドシールドはこれらの飛来物からライダーを守ります。
【寒さから守る】
冬に限らず風はライダーから体温を奪い、体を疲労させ運転操作に悪影響を及ぼします。ウィンドシールドは寒さを軽減し、体温の低下を防ぎます。

用途
カブ用ウィンドシールド
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリア
寸法
縦450×横430×厚さ2.0mm
適合車種
【HONDA】スーパーカブ50プロ(2BH-AA07)/スーパーカブ110プロ(2BJ-JA42)
注意
※スクリーンに直接日光が当たらないように駐車してください。スクリーンが凸面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※メーカー製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする