PRO:TRUST(プロトラスト)
ECX 100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76056797
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
*ナイロン3号約150m糸付*5+1ボールベアリング*ドラグサウンドシステム*アルミスプール*EVAハンドルノブ*マグネットブレーキシステム*サイドカバーオープン
用途
【コスパ抜群の糸付ベイトリール】バスフィッシング入門に最適なナイロン糸付ベイトリール。5ボールベアリング、アルミスプール仕様でハイコストパフォーマンス。ドラグサウンドシステム搭載。
ベアリング
【ボール/ローラー】5/1
ギヤ比
6.3:1
糸巻き量(号-m)
2.5-200/3.0-160/4.0-125
ドラグ力(Kg)
4