PRO:TRUST(プロトラスト)
シーベルRS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76056971
品番
150DH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
*カーボンドラグワッシャー*ステンレスボールベアリング*高切れ補正機能付*ハンドル長105mm*ドラグサウンドシステム
用途
【デジタルカウンター付小型リール、イカメタル・タイラバにオススメ!】タイラバからイカメタルといったオフショアルアーから船のライトゲームまで手軽に幅広く使えるベーシックモデル。ドラグサウンドシステム搭載。液晶バックライト付。
ベアリング
【ボール/ローラー】4/1
ギヤ比
6.2:1
糸巻き量(号-m)
【PE】0.8-470/1.0-300/1.5-230
ドラグ力(Kg)
5