FSC藤原産業
ブイコートH(防錆油)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
76067620
品番
VKH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・高融点グリースで常温時の流出が少ない
・気温による硬さの変化が少なく安定した性能
・PC鋼材頭部の防錆・保護に最適
・長期防錆用途に適したグリース系材料
・グラウンドアンカーのヘッドキャップ重填用
質量(kg)
16
ちょう度
25℃:213(不混和)
引火点(℃)
200以上
密度(g/cm
3
)
15℃:0.91
潤滑性
400時間(A級)
融点(℃)
68
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,540
/
税込
¥
2,794
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません