電源変換プラグCタイプ
・【cタイプ 変換プラグ】海外のコンセントを日本の形状に変換できるCタイプ変換プラグです。ヨーロッパなどの国、例ば:韓国、オランダ、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、エジプト、アルゼンチン、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ベルギー、ハンガリー、スペインなどの国に対応です。
・【USBポート搭載】TESSANの海外旅行充電器はAC差込口と3つのUSBポートを搭載し、合計4台のデバイスを同時に充電可能です。USB-Aの出力は2.4A、USB-Cポートの出力は3.04Aで、スマホ、パソコン、MP3/4/5、カメラ、タブレットなどのUSBデバイスを3台同時に急速充電できます。旅行先でのコンセント不足もこれ一台で解決します。
・【小型軽量】この1台のマルチ変換プラグで、充電器4個分をカバー。韓国Cタイプ変換プラグで、重さは約90g、サイズは5.34×7.34×6.67cmと、スマホよりも軽く片手に収まるミニサイズ。必要な機能をしっかり詰め込みながらも、バッグの隙間にスッと入る省スペース設計で、韓国やヨーロッパ旅行にもぴったりの変換プラグです。荷物の多い旅でもストレスフリーで、毎回の旅がもっと快適になります。
・【使いやすい】操作はとても簡単。現地のコンセントにこの変換プラグを差し込んで、使いたい100-240V対応の日本の電化製品をコンセント変換プラグに接続するだけで、すぐにお使いいただけます。
海外専用で、日本に適用しない。予めご了承ください。
・【変換プラグご使用前のご確認事項】LED電源インジケータが付き、通電しているかどうかすぐわかります。入力電圧は100V-250V 、世界で広く使用することができます。(注意:本製品に変圧機能はありません。日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります)
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ