曜日別特売
GAZE02-6010 3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02 スリーアールソリューション 76089146

GAZE02-6010 3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02 スリーアールソリューション 76089146
GAZE02-6010 3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02 スリーアールソリューション 76089146
GAZE02-6010 3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02 スリーアールソリューション 76089146
GAZE02-6010 3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02 スリーアールソリューション 76089146
GAZE02-6010 3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02 スリーアールソリューション 76089146

3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02GAZE02-6010

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76089146
品番
GAZE02-6010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,147,800
販売価格(税別)
¥6,498,000

航空機ガスタービンやロケット、自動車エンジンなど、 わずかな損傷が重大な事象につながる対象物の点検において、非破壊検査は欠かせません。
本製品は、二眼カメラによって、キズの深さや形状を立体的に確認できる3D計測機能に加え、微細なキズを鮮明に映す約10.1型の大型モニターを搭載し、確実な点検をサポート。その他にもジョイスティックやタッチパネルによる直感的な操作性など、実務に必要な高性能を備えながら価格面の負担を軽減。
コストを抑え、導入しやすさを実現しました。

セット内容
3D 工業用内視鏡 本体
専用ACアダプタ
HDMIケーブル
ストラップ
マウス
SDカード
専用ケース
取扱説明書
仕様
カメラ可動範囲(約):180° ※2
寸法(mm)
(約)300×220×59
質量(g)
2.2 ※1
ケーブル長(m)
カメラ有効:2.0
入力電圧(V)
12
光源
光ファイバー
記録媒体
microSDカード(最大512GB)
バッテリー
7.4V 7000mAh
解像度
モニタ:1920×1080
使用環境温度(℃)
-15~50(本体)/-25~80(モニタ)
視野角
(約)100°
防塵防水性能
IP68相当
充電時間(時間)
(約)5
入力電流(A)
1
撮像素子
1/9 CMOS
画素数
カメラ:92万画素
使用時間(時間)
(約)2
先端外径(Φmm)
6
静止画サイズ
720×480/768×576/1280×720/1920×1080
動画サイズ
1280×720
調光方式
OFF~5段階
焦点距離
約10~80mm
モニターサイズ
10.1インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする