曜日別特売
3R-FXS14 可動式 高所点検カメラ スリーアールソリューション 76089119

3R-FXS14 可動式 高所点検カメラ スリーアールソリューション 76089119
3R-FXS14 可動式 高所点検カメラ スリーアールソリューション 76089119
3R-FXS14 可動式 高所点検カメラ スリーアールソリューション 76089119
3R-FXS14 可動式 高所点検カメラ スリーアールソリューション 76089119
3R-FXS14 可動式 高所点検カメラ スリーアールソリューション 76089119

可動式 高所点検カメラ3R-FXS14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76089119
品番
3R-FXS14
参考基準価格(税別)¥499,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

見たいところを正確にとらえる横360°×縦180°の可動式カメラと、最大3mの伸縮ロッドで、高所や奥まった場所も正確に確認。
7インチの大画面モニタと200万画素の高精細映像で細部までとらえ、暗所撮影にも対応します。
静止画・動画の保存も可能、軽量設計で持ち運びもかんたん。
足場設置に時間とコストがかかっていた高所点検の課題を解決します。

仕様
有効長(cm):(約)300
セット内容
製品本体1・モニタ・18650充電電池×2・充電器・microUSBケーブル・ACアダプタ・microSDカード(32GB)・カードリーダー・HDMIケーブル・クリーニングクロス・ケースキー×2
質量(g)
(約)2.3
入力電圧(V)
5
光源
赤外線LED×8灯
記録媒体
microSDカード(TFカード)
解像度
モニタ:1024×600
使用環境温度(℃)
-20~60
視野角
(約)80°
防塵防水性能
IP54相当(カメラ部のみ)
ロッド径(Φmm)
31
充電時間(時間)
(約)4
動作時間
約2時間30分
入力電流(A)
1
撮像素子
1/2.9 CCD
バッテリー容量(mAh)
2200×2
画素数
カメラ:200万画素
先端外径(Φmm)
40
静止画サイズ
2032×1536
動画サイズ
1920×1080
焦点距離
約500~3000mm
モニターサイズ
7インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする