曜日別特売
HC1102 うろこ取り HONEY COOK 76092260

HC1102 うろこ取り HONEY COOK 76092260
HC1102 うろこ取り HONEY COOK 76092260
HC1102 うろこ取り HONEY COOK 76092260

うろこ取り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
82
注文コード
76092260
品番
HC1102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
用途
魚のうろこを取り除く際に
質量(g)
82
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
175×24.5×23.5
作業面寸法(mm)
D47×W24.5×H10
材質
本体:真ちゅう 柄:天然木
色
ゴールド/ナチュラルウッド
柄タイプ
木柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする