曜日別特売

ダイヤモンドホイール 一般タイル用

ダイヤモンドホイール 一般タイル用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 一般タイル用 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。
連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。
ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。

用途
一般タイル・せっ器タイルの切断に
質量(g)
70
刃厚(mm)
1.4
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
Φ106
穴径(mm)
Φ20.0
チップ高さ(mm)
8.3
最高回転速度(min-1)
14500
内容量
1枚
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76106461TWB105
¥6,300
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする