ビアックス
超硬ロータリーバースパイラルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
6
6
3
刃径(Φmm)
12
10
2
12
4
刃長(mm)
10.8
9
1.8
10.8
3.6
全長(mm)
51
49
32
51
44
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76104686
品番
D-1206-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
全長(mm)
51
刃長(mm)
10.8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー