NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル
MHDSH645R 6X12XR0.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径D(Φmm)
6
5
6
コーナー半径R(mm)
R0.3
R0.2
R0.3
R0.5
R1
刃長l(mm)
12
10
12
15
18
全長L(mm)
60
60
65
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76112718
品番
MHDSH645R 6X12XR0.3
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
用途
高硬度鋼
外径D(Φmm)
6
全長L(mm)
60
刃長l(mm)
12
コーナー半径R(mm)
R0.3
材質
超微粒子超硬合金
刃数
6
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
シャンク径d(Φmm)
6
ねじれ角(°)
45
注意
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをご使用ください。