SCHT-5T-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76144078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCHT-5T-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76144078
SCHT-5T-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76144078

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色黄
寸法D(mm)6.1
内容量1袋(20個)注文コード76144078品番SCHT-5T-YW
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

・ボルト先端部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・ねじ部のダスト対策にも適しています。
・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
・ボルトは付属していません

用途
【用途】
・ボルト先端部の保護/ダスト対策
色
黄
質量(g)
0.35
寸法d(mm)
4.5
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
6.1
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
ボルト先端用
寸法h(mm)
15
ねじの呼び
M5
入数
20
適合ボルト
【先端ボルト】M5
注意
【使用上の注意】
※取りつけ・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。
※
・ボルトは付属していません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする