曜日別特売
SCHCL-20-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76123970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCHCL-20-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76123970
SCHCL-20-YW NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76123970

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色黄
寸法B(mm)29.5
内容量1袋(10個)注文コード76123970品番SCHCL-20-YW
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,264
販売価格(税別)
¥1,149

・六角ボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
・ボルトは付属していません。

用途
【用途】
・六角ボルト頭部の保護
色
黄
質量(g)
5
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
29.5
六角ナット
【呼び】M20、【二面幅】30
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
六角ボルト用
寸法h(mm)
16
ねじの呼び
M20
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする