曜日別特売

ピタッとウォールファン ブルーグレー

ピタッとウォールファン ブルーグレー - ライフオンプロダクツピタッとウォールファン ブルーグレー - ライフオンプロダクツピタッとウォールファン ブルーグレー - ライフオンプロダクツピタッとウォールファン ブルーグレー - ライフオンプロダクツピタッとウォールファン ブルーグレー - ライフオンプロダクツピタッとウォールファン ブルーグレー - ライフオンプロダクツ

壁に密着した状態で送風できる、画期的でスマートなウォールファンです。薄さわずか4cmのためインテリアに馴染み、狭い場所に掛けてもファンが邪魔になりません。

用途
キッチンや洗面所など、狭い空間の暑さ対策に。
寸法(mm)
150×40×190
色
ブルーグレー
質量(g)
290
消費電力(W)
6
電源
DC5V 1.2A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約950
機能
【オートオフ】約7時間
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
2.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向
下向き90°、左右合計120°(手動)
使用時間(時間)
【満充電時】約1(強)~4.5(弱)
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146248LCAF045-BY
オープン
¥3,140
¥3,454(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする