ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーブルー
スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。
- 用途
- 通勤通学中の暑さ対策に。
- 寸法(mm)
- 55×50×147
- 色
- スモーキーブルー
- 質量(g)
- 175
- 消費電力(W)
- 4
- 電源
- DC5V 0.8A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 100段階
- 充電時間(時間)
- 8.5
- モード
- 【ハイスピード】有
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池3.7V. 4000mAh
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































