大風量ダブルファン カラビナ付 ダークグレー
前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。
- 用途
- 通勤通学中の暑さ対策に。
- 寸法(mm)
- 85×45×200
- 色
- ダークグレー
- 質量(g)
- 160
- 消費電力(W)
- 10.5
- 電源
- DC5V 2.1A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- 風量調整
- 4段階(微風/弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 3.5
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約1(強)~4(微風)
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































