曜日別特売

ミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー

ミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ

ベルトやボトムスに掛けて服の中に直接送風。パワフルな風が吹き抜け猛暑日も涼しく快適になります。付属のネックストラップの使用で首掛けもでき、シーンに応じてご使用いただけます。

用途
通勤通学中の暑さ対策に。
寸法(mm)
71×55×49
色
スモーキーブルー
質量(g)
95
消費電力(W)
5
電源
DC5V 1A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
充電時間(時間)
4
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約2(強)~12(微風)
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146291LCAF042-SB
オープン
¥3,470
¥3,817(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする