曜日別特売
UC-0612 ビストロ ちゃぶテーブル60 CAPTAIN STAG 76158918

 

UC-0612 ビストロ ちゃぶテーブル60 CAPTAIN STAG 76158918
UC-0612 ビストロ ちゃぶテーブル60 CAPTAIN STAG 76158918
UC-0612 ビストロ ちゃぶテーブル60 CAPTAIN STAG 76158918
UC-0612 ビストロ ちゃぶテーブル60 CAPTAIN STAG 76158918

ビストロ ちゃぶテーブル60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76158918
品番
UC-0612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軽量で組み立て簡単な折りたたみ式ちゃぶテーブル。
3人以上の複数人でも囲みやすい丸型形状。
脚を畳んでフラットに収納でき、ハンドル付きなので楽に持ち運びできます。
ポップアップテントと一緒に持ち運びやすい丸型収納サイズ。

材質
甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、表面加工/脚部:アルマイト、その他の材料/脚部:アルミニウム合金
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
30(均等)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×35
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする