【特長1 ビジネスのための高画質を実現。独自の高画質技術によるディープブラック・ノングレア スタンダード】ディープブラック・ノングレア スタンダードはプロセッサーXRによる高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です【特長2 豊富な設置方法と防塵性能。導入しやすさと環境耐性を両立し、多様な現場に応える】薄型軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。【特長3 ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現】現場それぞれの要望に応えるため、プロモードには数十もの設定項目を用意。リモコン操作で簡単にカスタム設定が可能です。会議室では、HDMIケーブルでPCと接続するだけでディスプレイの電源が自動で入り、すぐに画面表示が可能。ホテル客室やサイネージ用途では、音量制限や操作ロックなど、細かな制御にも対応します
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USBタイプC/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-FiPhilips税込¥164,780¥149,800
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USBタイプC/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-FiPhilips税込¥186,780¥169,800