※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
AR30K-N02BG-1-D
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの種類
NPT
NPT
¥5,298
Rc
¥5,398
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76167921
品番
AR30K-N02BG-1-D
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付