ブリーザー用コニカルエアフィルター
通気ラインを確実に守るブリーザーフィルター
エンジン周辺のブリーザーホース先端に取り付けるための汎用フィルターです。
エアクリーナーボックスを取り外した車両やカスタム車において、クランクケースへの異物侵入を防ぎながら、適切な通気を確保します。
また、ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果もあります。
フィルター部にはコットンガーゼ素材を使用しており、コンパクトながら確実なフィルトレーション性能を発揮します。
取付部には耐熱性・耐振動性に優れたラバー素材を採用しており、エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく安定した固定が可能です。
製品特徴
・ブリーザーホース先端に取り付け、異物侵入を防ぎながら適切な通気を確保
・コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能
・ブローバイガスに含まれるオイルミストの飛散を抑える効果
・耐熱・耐振動性に優れたラバー素材で、エンジン周辺でも変形しにくい構造
・コンパクト設計でスペースの限られた車両にも装着しやすい汎用タイプ
・ホース径に合わせて選択可能なユニバーサル仕様
【注意事項】
・本製品は汎用タイプのブリーザーフィルターです。必ずホース径や取付スペースをご確認ください。
・ブリーザーホースの仕様や車両の構造により、装着できない場合があります。
- 用途
- 【通気ラインを確実に守るブリーザー用コニカルフィルター】 エンジン周辺のブリーザーホース先端に装着する汎用ブリーザーフィルター。クランクケース内の通気を確保しながら、異物の侵入を防ぎます。【ブローバイガス中のオイルミスト飛散を抑制】 ブリーザーから排出されるオイルミストの飛散を軽減。エンジン周辺の汚れ防止やカスタム車両の美観維持に貢献します。【コットンガーゼ素材による安定したフィルトレーション性能】 コンパクトサイズながら、コットンガーゼ素材を採用することで、通気性とろ過性能をバランス良く両立。【耐熱・耐振動性に優れたラバー構造】 取付部には耐熱・耐振動性に優れたラバー素材を採用。エンジン周辺の高温環境でも変形しにくく、安定した固定が可能です。【Φ12mm対応・省スペース設計のユニバーサル仕様】 フランジ内径Φ12mm、フィルター長48mmのコンパクト設計。スペースの限られた車両やカスタム車にも装着しやすい汎用タイプです。
装着前に必ずホース径・取付スペースをご確認ください。
- 材質
- 【トップ】プラスチック
- サイズ
- フランジ角度:0°フランジ内径(Φ1):12mmベース外径(Φ2):51mmトップ外径(Φ3):41mmフィルター長(H1):48mm全長(H2):61mm
- レイアウト
- 【吸気】シングルエア
- 内容量
- 1個
バイク部品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76171719 ブリーザー用コニカルエアフィルター - BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171719-260417-02.jpg)
![注文コード:76171719 ブリーザー用コニカルエアフィルター - BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171719-260417-04.jpg)
![注文コード:76171719 ブリーザー用コニカルエアフィルター - BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76171719-260417-06.jpg)
![注文コード:76171719 ブリーザー用コニカルエアフィルター - BMC[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76172121-260417-08.jpg)







