ツヨロン(藤井電工)
サポータベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76186787
品番
AW-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
腰袋や工具の質量を分散し、腰や背中への負担を軽減するために
仕様
フック×1/D環×1【ベルト通し数】3
材質
ベルト:ナイロン フック・D環:スチール
色
ホワイト
質量(g)
250
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×650