曜日別特売
EH-32C ウエストサポーター ENHANCER 76185290

EH-32C ウエストサポーター ENHANCER 76185290
EH-32C ウエストサポーター ENHANCER 76185290
EH-32C ウエストサポーター ENHANCER 76185290
EH-32C ウエストサポーター ENHANCER 76185290
EH-32C ウエストサポーター ENHANCER 76185290

ウエストサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)850
幅(mm)160
内容量1個注文コード76185290品番EH-32C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

「保護」、「通気性」、「固定」の機能を盛り込み、疲れを軽減するための高機能エアーサポーター。
安全ロープやクイックホルダー等各種吊り下げ用の大型D環を6個、サスペンダー対応のD環を3個装備。
高い通気性でムレにくいメッシュパネル採用。
動いてもズレにくいクロロプレン。
腰部をしっかりサポートするエアクッション。

用途
作業時の腰のサポートに。
幅(mm)
160
全長(mm)
850
本体寸法(mm)
850×160×60
本体質量(g)
532
仕様
【D環数】上:3箇所●下:6箇所
材質
ポリエステル
色
レッド/ブラック
タイプ
ロングタイプ(ベルト無し)
適合ベルト幅(mm)
48
注意
※火の近くでのご使用は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする