曜日別特売
000DK5206 クイックブレンダー スタンダード 貝印 76190646

000DK5206 クイックブレンダー スタンダード 貝印 76190646
000DK5206 クイックブレンダー スタンダード 貝印 76190646
000DK5206 クイックブレンダー スタンダード 貝印 76190646
000DK5206 クイックブレンダー スタンダード 貝印 76190646
000DK5206 クイックブレンダー スタンダード 貝印 76190646
000DK5206 クイックブレンダー スタンダード 貝印 76190646

クイックブレンダー スタンダード000DK5206

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190646
品番
000DK5206
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

Kai House SELECTよりハンディタイプのミキサー、クイックブレンダーが登場です。
これ1台で肉や魚のミンチ、野菜や果物のジュースづくり、生クリームの泡立てといった様々な用途に使えるので、毎日の調理はもちろん、手の込んだお料理、離乳食づくりなど、幅広い場面で活躍してくれます。
スイッチを入れてからゆっくりと回転数が上がるスロースタート機能により、使い始めに材料が飛び散りにくいのが特長です。

質量(g)
960
コード長さ(m)
1.7
本体寸法(mm)
350×60×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする