曜日別特売

抗菌エラストマー まな板 ライト レギュラー

抗菌エラストマー まな板 ライト レギュラー - ヨシカワ

刃当たりやさしく水切れの良いまな板。
エラストマー加工で食材が滑りにくく、刃当たりもやさしく抗菌効果で安心。
水切れも良いので、汚れもサッと拭くだけ。
傷が目立ちにくい色合いを使用しました。

材質
ポリエチレン(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)
質量(g)
890
寸法(縦×横×高さ)(mm)
350×205×13
内容量
1個
注意
※食洗機は対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188589SJ1494
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする