曜日別特売
SJ3306 モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー ヨシカワ 76189867

SJ3306 モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー ヨシカワ 76189867
SJ3306 モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー ヨシカワ 76189867
SJ3306 モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー ヨシカワ 76189867
SJ3306 モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー ヨシカワ 76189867
SJ3306 モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー ヨシカワ 76189867

モカブラウン コーヒープレス&ティーサーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189867
品番
SJ3306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

プレス式だから楽しめる、深い味わい。
コーヒー豆の旨みや香りが多く含まれる「コーヒーオイル」まで抽出できるので、紙フィルターや布フィルターとはひと味違うコーヒーを楽しめます。
簡単に本格的なコーヒーが淹れられるのもプレス式の特徴です。
ガラス容器内でティーリーフが動きながら開いて抽出されるので、紅茶葉の豊かな味わいが楽しめます。
紅茶以外にハーブティーやウーロン茶も楽しめます。

材質
ガラス/耐熱強化ガラス(耐熱温度差120℃)、フタ外面/ステンレス・金色メッキ、フタ内面/ポリプロピレン(耐熱温度120℃)、ホルダー/ステンレス・金色メッキ、シャフト/18-8ステンレス、フィルター・フィルターリング・押し板/18-8ステンレス
質量(g)
385
容量(L)
0.75
寸法(縦×横)(mm)
145×92
注意
※ストーブの上で使用しないでください。
※取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする