コンロ奥ラック排気口カバー付
コンロ奥のスペースを有効に活用できるラック。
頻繁に使うお鍋やケトルの置き場や、調理中の鍋のちょい置きに便利です。
三口コンロの奥に置いた鍋があたりにくい形状です。
付属の排気口カバーは、ラックのワイヤーに引っ掛けるだけの簡単設置。
スライドさせて位置を調整することで、排気口を油ハネや料理物の飛び散りからガードできます。
- 材質
- 本体/スチール(クロムメッキ)、排気口カバー/18-0ステンレス、クッションゴム/シリコーンゴム
- 質量(g)
- 1077
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約650×220×80
- 製品質量(g)
- 1415
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 643×198×60
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



























