曜日別特売
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018

1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018
1306259 コンロ奥ラック排気口カバー付 ヨシカワ 76189018

コンロ奥ラック排気口カバー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189018
品番
1306259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

コンロ奥のスペースを有効に活用できるラック。
頻繁に使うお鍋やケトルの置き場や、調理中の鍋のちょい置きに便利です。
三口コンロの奥に置いた鍋があたりにくい形状です。
付属の排気口カバーは、ラックのワイヤーに引っ掛けるだけの簡単設置。
スライドさせて位置を調整することで、排気口を油ハネや料理物の飛び散りからガードできます。

材質
本体/スチール(クロムメッキ)、排気口カバー/18-0ステンレス、クッションゴム/シリコーンゴム
質量(g)
1077
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約650×220×80
製品質量(g)
1415
寸法(縦×横×高さ)(mm)
643×198×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする